AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1143M25G CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, M25x1,5, GRIGIO RAL 7001 - 1143M25G

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1143M25G CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, M25x1,5, GRIGIO RAL 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316091567

Codice prodotto

CEM1143M25G

Cod. produttore

1143M25G

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7001