AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1141112 CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G1"1/2, GRIGIO RAL 7035

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1141112 CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G1"1/2, GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692142487

Codice prodotto

CEM1141112

Cod. produttore

1141112

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 e 1/2 pollice

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035