AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1053M12 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO METRICO M12x1,5, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1053M12

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1053M12 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO METRICO M12x1,5, IP54, GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Colore - Grigio

  • Rinforzato con fibra di vetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692175393

Codice prodotto

CEM1053M12

Cod. produttore

1053M12

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Colore:

Grigio

Rinforzato con fibra di vetro:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Tappo in Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94), grigio RAL 7035