CEMBRE SPA - CEM1052042 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg42, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1052042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42
Colore - Grigio
Rinforzato con fibra di vetro - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692164014
Codice prodotto
CEM1052042
Cod. produttore
1052042
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
42
Colore:
Grigio
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Passo della filettatura:
1.588 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)


