CEMBRE SPA - CEM1052021N TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg21, IP54, NERO RAL 9005 - 1052021N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Colore - Nero
Rinforzato con fibra di vetro - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692127811
Codice prodotto
CEM1052021N
Cod. produttore
1052021N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Colore:
Nero
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Passo della filettatura:
1.588 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)


