AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSPLB1600 PLB1600 BASE PULPITO COMP.700X1600X500

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSPLB1600 PLB1600 BASE PULPITO COMP.700X1600X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022534032

Codice prodotto

CBSPLB1600

Cod. produttore

PLB1600

Produttore

CBS

Base per pulpito: corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porte in lamiera sp. 15/10, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022, grado di protezione IP 55.