CEB S.P.A. - CBSPDIT8.60.40 PDIT8.60.40 CAS.PORTA TRASP. 800X600X400 - PDIT8.60.40
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072096970
Codice prodotto
CBSPDIT8.60.40
Cod. produttore
PDIT8.60.40
Produttore
CBS
Cassetta modello PDIT. Composta da: • corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • porta trasparente in lamiera sp.15 20/10vetro temperato • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 66-UL NEMA TYPE 12 IK 10 / IK 8.