CEB S.P.A. - CBSPDIT7.50.30 PDIT7.50.30 CAS.PORTA TRASP. 700X500X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072117590
Codice prodotto
CBSPDIT7.50.30
Cod. produttore
PDIT7.50.30
Produttore
CBS
Cassetta modello PDIT. Composta da: • corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • porta trasparente in lamiera sp.15 20/10vetro temperato • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 66-UL NEMA TYPE 12 IK 10 / IK 8.