CEB S.P.A. - CBSPDCK3.30.20 PDCK3.30.20 CASSETTA 300X300X200 CH. 33 - PDCK3.30.20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 300 mm
Profondità - 200 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8013768856057
Codice prodotto
CBSPDCK3.30.20
Cod. produttore
PDCK3.30.20
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
200 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Cassetta elettrica serie PDCK. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • porte in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con chiave 333 • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 65-UL NEMA TYPE 4 IK 10.


