CEB S.P.A. - CBSLTS08 LTS08 COPPIA TRAVERSI LAT.PER HS PROF.80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070771572
Codice prodotto
CBSLTS08
Cod. produttore
LTS08
Produttore
CBS
Corpo completo con porte anteriore e posteriore, due mensole e zoccolo da 100. Dimensioni: 1800x600x600. Struttura realizzata in lamiera sp. 15/10. porta anteriore in lamiera sp. 15/10. Porta retro in lamiera sp. 15/10. Vetro temperato per monitor da 19"e/o 21"piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibilicon apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliesteretermoindurenti in tinta RAL7035 bucciatogrado di protezione TYPE 1 - IK 10 / IK 8 certificati