CEB S.P.A. - CBSHM2106P HM2106P QUA.2000X1000X600 P.MAGG.S/LATER - HM2106P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8013768882759
Codice prodotto
CBSHM2106P
Cod. produttore
HM2106P
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
no
Numero RAL:
7035
Armadio componibile: • struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp. 20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forata a passo 25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 55 - TYPE 12.


