AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHM1666N HM1666N QUADRO 1600X600X600 S/LATERALE

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHM1666N HM1666N QUADRO 1600X600X600 S/LATERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075681081

Codice prodotto

CBSHM1666N

Cod. produttore

HM1666N

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1600 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Montaggio a parete:

no

Telaio completo con retro, porta anteriore, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forata a passo 25. Pannello retro, tetto e fianchi in lamierasp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10