AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHBX1663 HBX1663 QUADRO MONOB.INOX 1600X 600X300

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHBX1663 HBX1663 QUADRO MONOB.INOX 1600X 600X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074443444

Codice prodotto

CBSHBX1663

Cod. produttore

HBX1663

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1600 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta trasparente:

no

Corpo, porta anteriore, piastra interna fissata sul retro e zoccolo da 100. Dimensioni 1600x600x300.Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato (HMX) / corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite pressopiegatoe saldato (HBX/HRX) • porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10 vetro temperato • pannello retro (HRX), tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 (HMXT IK 10 / IK 8).