AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHBMT1863 HBMT1863 QUADRO MONOB.MT 1800X 600X300 - HBMT1863

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHBMT1863 HBMT1863 QUADRO MONOB.MT 1800X 600X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072215333

Codice prodotto

CBSHBMT1863

Cod. produttore

HBMT1863

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta trasparente:

Numero RAL:

7035

Corpo, porta trasparente, montanti, piastra interna forata e zoccolo da 100. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10porta trasparente in lamiera sp. 20/10. Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8