AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHB1883 HB1883 QUADRO MONOBLOCCO 1800X 800X300 - HB1883

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHB1883 HB1883 QUADRO MONOBLOCCO 1800X 800X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022375352

Codice prodotto

CBSHB1883

Cod. produttore

HB1883

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta trasparente:

no

Numero RAL:

7035

Armadio monoblocco a porta singola, completo di piastra interna e zoccolo da 100 • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • Porta in lamiera sp. 20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate incolata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 • Piastra interna fissa sul retro •Flange entrata cavi regolabili a richiesta