CEB S.P.A. - CBSHB1263N HB1263N CORPO 1200X 600X300 C/PORTA - HB1263N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1200 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449076066023
Codice prodotto
CBSHB1263N
Cod. produttore
HB1263N
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1200 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
2
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Numero RAL:
7035
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no