AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSECT400 ECT400 LEGGIO TOT.INCLINATO 155X400X493 - ECT400

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSECT400 ECT400 LEGGIO TOT.INCLINATO 155X400X493

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Parte superiore (coperchio)

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 155 mm

  • Profondità - 495 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022123816

Codice prodotto

CBSECT400

Cod. produttore

ECT400

Produttore

CBS

Parte del leggio:

Parte superiore (coperchio)

Larghezza:

400 mm

Altezza:

155 mm

Profondità:

495 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

12

Leggio totalmente inclinato ECT - la fornitura comprende: corpo- porta inclinata con asta bloccaporta / Dimensioni 155x400x493