CEB S.P.A. - CBSDVX812 DVX812 CAS.DI DERIVAZIONE 100X220X80 INO - DVX812

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070236491
Codice prodotto
CBSDVX812
Cod. produttore
DVX812
Produttore
CBS
Cassetta di derivazione composta da corpo, supporti per guida DIN e coperchio, dimensioni: 100x220x80. Corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite sp.12/10 pressopiegato e saldato. Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10. Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 65 - TYPE 4X.