AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBS206H 206H PORTA CIECA COMPL.X HM 2000X600

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBS206H 206H PORTA CIECA COMPL.X HM 2000X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022531819

Codice prodotto

CBS206H

Cod. produttore

206H

Produttore

CBS

Corpo completo con porte anteriore e posteriore, due mensole e zoccolo da 100. Dimensioni: 1800x600x600. Struttura realizzata in lamiera sp. 15/10. porta anteriore in lamiera sp. 15/10. Porta retro in lamiera sp. 15/10. Vetro temperato per monitor da 19"e/o 21"piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibilicon apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliesteretermoindurenti in tinta RAL7035 bucciatogrado di protezione TYPE 1 - IK 10 / IK 8 certificati