AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAVO IN MATASSA - FF5FS18OR185G1.5MAR FS18OR18 5G1,5MA CCA-S3,D1,A3 450/750 - FS18OR185G1.5MAR

CAVO IN MATASSA
copiacopia
CAVO IN MATASSA - FF5FS18OR185G1.5MAR FS18OR18 5G1,5MA CCA-S3,D1,A3 450/750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

  • Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 100 M

EAN

2000002271079

Codice prodotto

FF5FS18OR185G1.5MAR

Cod. produttore

FS18OR185G1.5MAR

Produttore

FF5

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Tensione nominale U:

750 V

FS18OR18-450/750 V AfiamCavi multipolari per energia, isolati con PVC di qualità S18, sotto guaina di PVC di qualità R18, con conduttori flessibili per posa fissa.Non propaganti l’incendio, a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi).Adatti per installazione all’interno, in locali secchi o umidi, per posa fissa. I cavi FS18OR18 sono adatti per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco; per installazioni in fasci per ambienti a maggior rischio incaso d’incendio, avendo Classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3. Non adatti per la posa interrata. Ammessa posa temporanea all’esterno. Ulteriori istruzioni e avvertenze per l’uso di questi cavi sono riportate nella norma CEI 20-40.