AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAVO IN MATASSA - FF5FS18OR1841 FS18OR18 4X1MA CCA-S3,D1,A3 - FS18OR1841

CAVO IN MATASSA
copiacopia
CAVO IN MATASSA - FF5FS18OR1841 FS18OR18 4X1MA CCA-S3,D1,A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

  • Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Confezione

  • 100 M

EAN

7449071074559

Codice prodotto

FF5FS18OR1841

Cod. produttore

FS18OR1841

Produttore

FF5

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)