CAVO IN BOBINA - FF2H07RNF4G6 H07RN-F 4 G 6 NERO - H07RNF4G6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Materiale della guaina esterna - Gomma
Materiale del conduttore - Rame
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Confezione
1 M
EAN
8001021191847
Codice prodotto
FF2H07RNF4G6
Cod. produttore
H07RNF4G6
Produttore
FF2
Sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Tensione nominale U0:
450 V
Superficie del conduttore:
Nudo
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Specifica del materiale della guaina esterna:
Policloroprene (Neoprene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
16.44 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...60 °C
Tensione nominale U:
750 V



