CARLO GAVAZZI - GAVSMSA2P03 SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA - SMSA2P03
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...100 V
Distanza di commutazione - 16 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
7449077593993
Codice prodotto
GAVSMSA2P03
Cod. produttore
SMSA2P03
Produttore
GAV
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
0...100 V
Distanza di commutazione:
16 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
2
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
0...100 V
Diametro del sensore:
18 mm
Distanza di comando protetta OFF Sar:
20 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
16 mm
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
250 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Min. corrente di uscita:
0 mA
Tipo di tensione:
AC


