CARLO GAVAZZI - GAVDFB01CM24 RELE DI MIN E MAX FREQUENZA 1 RELE SPDT - DFB01CM24
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Con morsetti estraibili - no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013768537666
Codice prodotto
GAVDFB01CM24
Cod. produttore
DFB01CM24
Produttore
GAV
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Con morsetti estraibili:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Tensione misurabile:
24...240 V
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
22.5 mm


