AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVCD50CNF10NO SENS. CAP. CUSTODIA SLIM SN=10MM NPN NO

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVCD50CNF10NO SENS. CAP. CUSTODIA SLIM SN=10MM NPN NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004760205

Codice prodotto

GAVCD50CNF10NO

Cod. produttore

CD50CNF10NO

Produttore

GAV

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Diametro del sensore:

0 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

30 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Altezza del sensore:

7 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Con indicatore di stato:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tensione nominale di comando Us DC:

12...27 V

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

50 mA

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Capacitive Proximity Sensor, Flush mountable, Sensing Range 10mm, Fixed distance, Power Supply 10-30VDC, NPN Output, N.O., Cable PVC, Housing 30 x 7 x 50mm, IP67