AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVCA30EAN25BPM1IO SENS. CAP. INOX M30 PAR SCH IO-LINK CONN - CA30EAN25BPM1IO

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVCA30EAN25BPM1IO SENS. CAP. INOX M30 PAR SCH IO-LINK CONN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 25 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Programmabile / configurabile

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003393947

Codice prodotto

GAVCA30EAN25BPM1IO

Cod. produttore

CA30EAN25BPM1IO

Produttore

GAV

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

25 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Metallo

Diametro del sensore:

30 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

10...40 V

Lunghezza del sensore:

61 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Con indicatore di stato:

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Tensione nominale di comando Us DC:

12...36 V

Rivestimento della custodia:

Altri

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Capacitive Proximity Sensor, Non-flush mountable, Sensing Range 25mm, Adjustable 4-30mm, Supply 10-40VDC, NPN/PNP Output, N.O./N.C., IO-Link Connector M12, Housing AISI316L M30 x 61mm, 4th Generation Tripleshield, Improved EMC performances, ECOLAB, IP69K