AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVCA30CLN25CP SENS. CAP. PER CA M30 SN= 25MM CAVO

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Distanza di commutazione - 25 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021473318

Codice prodotto

GAVCA30CLN25CP

Cod. produttore

CA30CLN25CP

Produttore

GAV

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

25 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di tensione:

AC / DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Diametro del sensore:

30 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

20...250 V

Lunghezza del sensore:

91 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20...250 V

Tensione nominale di comando Us DC:

20...250 V

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

350 mA

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20...250 V

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Sensore di Prossimità Capacitivo, Tripleshield. M30 x 63.6mm. IP67. Temp. di funzionamento -25°C a +80°C. Versione Parzialmente schermata. IP 67. Temperatura di funzionamento -25° - +80°C.