AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVCA18CLF08TOM6 SENS. CAP. PER CA M18 SN= 8MM NO CONN

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVCA18CLF08TOM6 SENS. CAP. PER CA M18 SN= 8MM NO CONN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079245166

Codice prodotto

GAVCA18CLF08TOM6

Cod. produttore

CA18CLF08TOM6

Produttore

GAV

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di tensione:

AC

Materiale (del corpo):

Plastica

Diametro del sensore:

18 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

20...250 V

Lunghezza del sensore:

69.3 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Altri

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20...250 V

Con indicatore di stato:

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Rivestimento della custodia:

Altri

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

500 mA

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20...250 V

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Capacitive Proximity Sensor, Flush mountable, Sensing Range 8mm, Adjustable 3-8mm, Power Supply 20-250VAC, SCR Output, N.O., M12 plug, Housing M18 x 69,3mm, Tripleshield, IP67