CAR SERVICE SRL - CASVS74-L3 BATTERIA E11 74AH 278X175X190 - VS74-L3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005367946
Codice prodotto
CASVS74-L3
Cod. produttore
VS74-L3
Produttore
CAS
Batterie prodotte utilizzando la tecnologia Ca/Ca a metallo espanso. Progettate per veicoli con equipaggiamento elettrico base ma con una richiesta superiore di capacità di avviamento, performances e stabilità. Offrono eccellente potenza, capacità, grande efficacia nella partenza a freddo e garantiscono ottime prestazioni. Il coperchio sigillato fornisce una completa protezione contro la fuoriuscita di acido e rende le batterie completamente esenti da manutenzione.CARATTERISTICHE E VANTAGGI• Elevata capacità d’avviamento• Affidabili condizioni di avviamento in situazioni climatiche estreme