AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAR SERVICE SRL - CASVS60-L2 BATTERIA D24 60AH 242X175X190

copiacopia
CAR SERVICE SRL - CASVS60-L2 BATTERIA D24 60AH 242X175X190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005367908

Codice prodotto

CASVS60-L2

Cod. produttore

VS60-L2

Produttore

CAS

Batterie prodotte utilizzando la tecnologia Ca/Ca a metallo espanso. Progettate per veicoli con equipaggiamento elettrico base ma con una richiesta superiore di capacità di avviamento, performances e stabilità. Offrono eccellente potenza, capacità, grande efficacia nella partenza a freddo e garantiscono ottime prestazioni. Il coperchio sigillato fornisce una completa protezione contro la fuoriuscita di acido e rende le batterie completamente esenti da manutenzione.CARATTERISTICHE E VANTAGGI• Elevata capacità d’avviamento• Affidabili condizioni di avviamento in situazioni climatiche estreme