CAR SERVICE SRL - CASVS100-L4 BATTERIA H9 100AH 313X175X205 - VS100-L4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005368028
Codice prodotto
CASVS100-L4
Cod. produttore
VS100-L4
Produttore
CAS
Batterie prodotte utilizzando la tecnologia Ca/Ca a metallo espanso. Progettate per veicoli con equipaggiamento elettrico base ma con una richiesta superiore di capacità di avviamento, performances e stabilità. Offrono eccellente potenza, capacità, grande efficacia nella partenza a freddo e garantiscono ottime prestazioni. Il coperchio sigillato fornisce una completa protezione contro la fuoriuscita di acido e rende le batterie completamente esenti da manutenzione.CARATTERISTICHE E VANTAGGI• Elevata capacità d’avviamento• Affidabili condizioni di avviamento in situazioni climatiche estreme