AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF907/10/018 Pinze universali 180 mm

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 180 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 36.5 mm

  • Con tagliente - no

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8024818008555

Codice prodotto

CNF907/10/018

Cod. produttore

907/10/018

Produttore

CNF

Lunghezza:

180 mm

Lunghezza delle ganasce:

36.5 mm

Con tagliente:

no

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Materiale:

Acciaio

Forma:

Lineare

Larghezza della testa:

10 mm

Altezza della testa:

5.8 mm

Modello antiscintilla:

no

Isolamento 1000 V:

Testato ESD:

no

Superficie:

Cromato

Superficie di presa:

Dentato

Forgiato:

no

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Protezione antiurto:

no

Con taglienti laterali:

no

Campo di presa:

0...36.5 mm

Trattamento della superficie:

Altri

Peso:

300 g

Pinze universali isolate 1000 Volt VDE - 180 mm. In acciaio chrom-vanadium. Finitura cromata. Con impugnatura morbida bicomponente