AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF840/01 Calza passante 10÷20 mm

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 10...20 mm

  • Testa girevole - no

  • Tipo di testa - Aperto

  • Materiale - Acciaio

  • Forza massima di trazione - 1800 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818003581

Codice prodotto

CNF840/01

Cod. produttore

840/01

Produttore

CNF

Per cavi di diametro:

10...20 mm

Testa girevole:

no

Tipo di testa:

Aperto

Materiale:

Acciaio

Forza massima di trazione:

1800 kN

Forma della testa:

Altri

Carico di rottura:

1800 kN

Calza passante 10÷20 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e/o stradali.