AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF810/05 Calza di giunzione 40÷50mm

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 40...50 mm

  • Testa girevole - no

  • Tipo di testa - Aperto

  • Materiale - Acciaio

  • Forza massima di trazione - 5500 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818003413

Codice prodotto

CNF810/05

Cod. produttore

810/05

Produttore

CNF

Per cavi di diametro:

40...50 mm

Testa girevole:

no

Tipo di testa:

Aperto

Materiale:

Acciaio

Forza massima di trazione:

5500 kN

Forma della testa:

Altri

Carico di rottura:

5500 kN

Calza di giunzione 40÷50 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione dei cavi, ossia quando è necessario togliere dalle condotte uno o più cavi usati.