AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF651/08 ASPO VERTICALE IN PLASTICA ANTIURTO D.320 - 651/08

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno massimo della matassa - 320...320 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818004755

Codice prodotto

CNF651/08

Cod. produttore

651/08

Produttore

CNF

Diametro interno massimo della matassa:

320...320 mm

Aspo in plastica ø 320 mm girevole su cuscinetti su telaio verticale realizzato in plastica antiurto con pratica impugnatura per il trasporto. Sul supporto verticale è ricavato un alloggio guidafilo con vite a nasello per consentire un facile svolgimentoe riavvolgimento della sonda all’interno del cestello e per far sì che quest’ultima sia bloccata e permetta l’inserimento ed il riavvolgimento della stessa all’interno dell’aspo. Nell’impugnatura sono ricavati gli alloggi per gli accessori d’uso e di riparazione. Adatto per le sonde: 163 fino a m 50; 167 fino a m 60; 176 fino a m 30