AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF651/06 ASPO VERTICALE CARRELLATO IN ACCIAIO D.1000 - 651/06

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF651/06 ASPO VERTICALE CARRELLATO IN ACCIAIO D.1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno massimo della matassa - 1000...1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818004526

Codice prodotto

CNF651/06

Cod. produttore

651/06

Produttore

CNF

Diametro interno massimo della matassa:

1000...1000 mm

Aspo verticale in acciaio ø 1000 mm su telaio verticale carrellato in acciaio zincato con anello guidasonda, impugnatura per il trasporto e sedi per l’alloggio degli accessori d’uso. Può lavorare anche in appoggio orizzontale. L'art. 651/06 è una valida attrezzatura per l'installatore che deve lavorare in cantiere. Da impiegarsi nelle condotte per illuminazione stradale o passaggio di cantine etc. Adatto per le sonde: 159 ø 9 mm; 159 ø 11 mm; 159 ø 14 mm fino a m 300.