AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF550/38 Svolgitore su piattaforma rotante - 550/38

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Telaio rullatura

  • Metodo di montaggio - Supporto veicolo

  • Max diametro della bobina - 1200 mm

  • Max larghezza della bobina - 2000 mm

  • Carico ammissibile - 3800 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818012699

Codice prodotto

CNF550/38

Cod. produttore

550/38

Produttore

CNF

Modello:

Telaio rullatura

Metodo di montaggio:

Supporto veicolo

Max diametro della bobina:

1200 mm

Max larghezza della bobina:

2000 mm

Carico ammissibile:

3800 kg

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

no

Con maniglia:

no

Larghezza regolabile:

no

Peso:

85 kg

Svolgitore su piattaforma rotante per bobine di grandi dimensioni. Diametro disco 1200 mm