CANFOR UTENSILI SRL - CNF501/10 Campana avvolgimatasse per serie 501 - 501/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida rullo
Metodo di montaggio - Altri
Max diametro della bobina - 600 mm
Max larghezza della bobina - 600 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8024818012507
Codice prodotto
CNF501/10
Cod. produttore
501/10
Produttore
CNF
Modello:
Guida rullo
Metodo di montaggio:
Altri
Max diametro della bobina:
600 mm
Max larghezza della bobina:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
no
Con maniglia:
no
Larghezza regolabile:
no
Peso:
2 kg



