CANFOR UTENSILI SRL - CNF399/M MODULARE A 6 PORTAMATASSE - 399/M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Telaio rullatura
Metodo di montaggio - Installazione libera
Max diametro della bobina - 310 mm
Max larghezza della bobina - 310 mm
Carico ammissibile - 12 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8024818003017
Codice prodotto
CNF399/M
Cod. produttore
399/M
Produttore
CNF
Modello:
Telaio rullatura
Metodo di montaggio:
Installazione libera
Max diametro della bobina:
310 mm
Max larghezza della bobina:
310 mm
Carico ammissibile:
12 kg
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
sì
Con maniglia:
no
Larghezza regolabile:
no
Peso:
6 kg



