AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF199 Fluid gel da 1 l

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cavi -

  • Adatto per tubi -

  • Confezione - Flacone

  • Contenuto - 1000 ml

  • Peso netto - 1000 g

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8024818009408

Codice prodotto

CNF199

Cod. produttore

199

Produttore

CNF

Adatto per cavi:

Adatto per tubi:

Confezione:

Flacone

Contenuto:

1000 ml

Peso netto:

1000 g

Utilizzabile su plastica:

Utilizzabile su metallo:

Senza acidi:

Utilizzabile su cemento armato:

Utilizzabile su superfici bagnate:

Solubile in acqua:

Utilizzabile con acqua potabile:

no

Forma:

Gel

Bottiglia di Fluid in gel, lubrificante antifrizione professionale per cavi elettrici, da 1 litro con tappo erogatore. Elimina l'attrito dovuto allo sfregamento tra i cavi e le superfici delle condotte. Pronto all'uso. Per maggiori dettagli vedere la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del prodotto