AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF197 Fluid Spray 400 ml - 197

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cavi -

  • Adatto per tubi -

  • Confezione - Bombola spray

  • Contenuto - 400 ml

  • Peso netto - 400 g

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8024818013030

Codice prodotto

CNF197

Cod. produttore

197

Produttore

CNF

Adatto per cavi:

Adatto per tubi:

Confezione:

Bombola spray

Contenuto:

400 ml

Peso netto:

400 g

Utilizzabile su plastica:

Utilizzabile su metallo:

Senza acidi:

Utilizzabile su cemento armato:

Utilizzabile su superfici bagnate:

Solubile in acqua:

Utilizzabile con acqua potabile:

no

Forma:

Altri

Bomboletta spray di Fluid, schiuma lubrificante antifrizione professionale per cavi elettrici, da 400 ml. Elimina l'attrito dovuto allo sfregamento tra i cavi e le superfici delle condotte. Pronto all'uso. Per maggiori dettagli vedere la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del prodotto