AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF173/05 Sonda in poliestere ø 3 mm 5 m teste intercambiabili - 173/05

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Anello / Matassa

  • Lunghezza - 5 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818009798

Codice prodotto

CNF173/05

Cod. produttore

173/05

Produttore

CNF

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Anello / Matassa

Lunghezza:

5 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

3 mm

Colore:

Verde

Attacco filettato:

Ritorto:

Carico di rottura:

80 kg

Diametro testa guida cavo:

5 mm

Tipo di supporto:

Nessuno

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 3 mm da 5 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile ed asola tirante