CANFOR UTENSILI SRL - CNF173/01/05 Sonda in poliestere ø 3 mm 5 m nel cont. 651/01 - 173/01/05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Anello / Matassa
Lunghezza - 5 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818010183
Codice prodotto
CNF173/01/05
Cod. produttore
173/01/05
Produttore
CNF
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Anello / Matassa
Lunghezza:
5 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
3 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
3 mm
Colore:
Verde
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
sì
Carico di rottura:
80 kg
Diametro tamburo/anello:
320 mm
Diametro testa guida cavo:
5 mm
Tipo di supporto:
Quadri


