CANFOR UTENSILI SRL - CNF169/7 Set aste di spinta 7 metri - 169/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Applicazione - Altri
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 7 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8024818012736
Codice prodotto
CNF169/7
Cod. produttore
169/7
Produttore
CNF
Materiale:
Altri
Applicazione:
Altri
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
7 m
Forma:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Altri
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Carico di rottura:
150 kg
Diametro tamburo/anello:
10 mm
Tipo di supporto:
Altri
Set composto da 7 aste di spinta da 1 m in fibra di basalto rivestite in polipropilene. I terminali delle aste sono filettati M5. Dotato di: prolunga flessibile in nylon, catenella, luce LED, testa ad uncino, testa cieca, calamita, occhiello con anello di aggancio.