CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/100 Sonda in fibra di vetro ø 6,7 mm 100 m - 165/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Applicazione - Canale sottopavimento
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 100 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818002348
Codice prodotto
CNF165/100
Cod. produttore
165/100
Produttore
CNF
Materiale:
Altri
Applicazione:
Canale sottopavimento
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
100 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6.7 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
6.7 mm
Colore:
Altri
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Carico di rottura:
140 kg
Diametro testa guida cavo:
10 mm
Tipo di supporto:
Nessuno



