AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/040 Sonda in fibra di vetro ø 6,7 mm 40 m - 165/040

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Applicazione - Canale sottopavimento

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 40 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818002300

Codice prodotto

CNF165/040

Cod. produttore

165/040

Produttore

CNF

Materiale:

Altri

Applicazione:

Canale sottopavimento

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

40 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6.7 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

6.7 mm

Colore:

Altri

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Carico di rottura:

140 kg

Diametro testa guida cavo:

10 mm

Tipo di supporto:

Nessuno

Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 40 m con terminali intercambiabili filettati M5. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione