CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/03R/40 Sonda in fibra di vetro ø 6,7 mm 40 m nel cont. 651/03R - 165/03R/40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Applicazione - Canale sottopavimento
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 40 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818012941
Codice prodotto
CNF165/03R/40
Cod. produttore
165/03R/40
Produttore
CNF
Materiale:
Altri
Applicazione:
Canale sottopavimento
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
40 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6.7 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
6.7 mm
Colore:
Altri
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Carico di rottura:
140 kg
Diametro tamburo/anello:
600 mm
Diametro testa guida cavo:
10 mm
Tipo di supporto:
Quadri


