AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/03/60 Sonda in fibra di vetro ø 6,7 mm 60 m nel cont. 651/03

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/03/60 Sonda in fibra di vetro ø 6,7 mm 60 m nel cont. 651/03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Applicazione - Canale sottopavimento

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 60 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818006940

Codice prodotto

CNF165/03/60

Cod. produttore

165/03/60

Produttore

CNF

Materiale:

Altri

Applicazione:

Canale sottopavimento

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

60 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6.7 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

6.7 mm

Colore:

Altri

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Carico di rottura:

140 kg

Diametro tamburo/anello:

600 mm

Diametro testa guida cavo:

10 mm

Tipo di supporto:

Quadri

Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 60 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell’aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione