AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/08/30 SONDA FIB.DI VETRO D.5 M 30 CON ASPO 651/08 - 163/08/30

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/08/30 SONDA FIB.DI VETRO D.5 M 30 CON ASPO 651/08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Anello / Matassa

  • Lunghezza - 30 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818006544

Codice prodotto

CNF163/08/30

Cod. produttore

163/08/30

Produttore

CNF

Materiale:

Altri

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Anello / Matassa

Lunghezza:

30 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

5 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

5 mm

Colore:

Altri

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Carico di rottura:

100 kg

Diametro tamburo/anello:

320 mm

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Tipo di supporto:

Quadri

Sonda tiracavi, marca CANFOR UTENSILI SRL, modello CNF163/08/30 - SONDA FIB.DI VETRO D.5 M 30 CON ASPO 651