CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/08/20 Sonda in fibra di vetro ø 5 mm 20 m nel cont. 651/08 - 163/08/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Anello / Matassa
Lunghezza - 20 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818006520
Codice prodotto
CNF163/08/20
Cod. produttore
163/08/20
Produttore
CNF
Materiale:
Altri
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Anello / Matassa
Lunghezza:
20 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
5 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
5 mm
Colore:
Altri
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Carico di rottura:
100 kg
Diametro tamburo/anello:
320 mm
Diametro testa guida cavo:
6 mm
Tipo di supporto:
Quadri


